NVENT ERICO - ERI360468 PYRAMID ST ADJ STRUT SUP,254MM X 152?330 - 360468

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 317.5 mm
Breite - 203 mm
Set-Ausführung - nein
Farbe - schwarz
Max. Belastung - 1.34 kg
Packung
5 ST
EAN
8711893139693
Artikelnummer
ERI360468
Herstellernummer
360468
Hersteller
ERI
Länge:
317.5 mm
Breite:
203 mm
Set-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Max. Belastung:
1.34 kg
La regolazione dell'altezza consente il passaggio effettivo di tubi, conduit e passerelle portacavi intorno agli ostacoli. La parte inferiore in schiuma offre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto. Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica. Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione. Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata.


