Startseite

NVENT ERICO - ERI360466 PYRAMID ST FIXED STRUT SUP,406MM X 122MM - 360466

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI360466 PYRAMID ST FIXED STRUT SUP,406MM X 122MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 483 mm

  • Höhe - 122 mm

  • Breite - 203 mm

  • Set-Ausführung - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 5 ST

EAN

8711893139686

Artikelnummer

ERI360466

Herstellernummer

360466

Hersteller

ERI

Länge:

483 mm

Höhe:

122 mm

Breite:

203 mm

Set-Ausführung:

nein

Farbe:

schwarz

Max. Belastung:

2 kg

Offre un supporto di livello superiore per tubi, conduit, condotti, passerelle e attrezzature. La parte inferiore in schiuma offre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto. Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica. Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione. Semplice da trasportare sul tetto. Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata.