Startseite

NVENT ERICO - ERI360422 PYRAMID H-FRAME POST BASE,FOAM - 360422

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI360422 PYRAMID H-FRAME POST BASE,FOAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 314 mm

  • Höhe - 117 mm

  • Breite - 314 mm

  • Set-Ausführung - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893108330

Artikelnummer

ERI360422

Herstellernummer

360422

Hersteller

ERI

Länge:

314 mm

Höhe:

117 mm

Breite:

314 mm

Set-Ausführung:

nein

Farbe:

schwarz

Max. Belastung:

1000.5 kg

La parte inferiore in schiuma o gomma offre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto. Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica. Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura. L'interfaccia in gomma della copertura è ideale per le installazioni di pannelli solari. Componenti di montaggio preinstallati sulle basi.Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata. Adatto a profili strut standard.