Startseite

NVENT ERICO - ERI337300 C-EU SIN CABLE TO F CL,6?12MM OD,12MM M

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI337300 C-EU SIN CABLE TO F CL,6?12MM OD,12MM M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 6...12 mm

  • Montageart - flaches Profil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893006001

Artikelnummer

ERI337300

Herstellernummer

337300

Hersteller

ERI

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

6...12 mm

Montageart:

flaches Profil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Sostiene passaggi singoli di conduit. Si fissa a flange delle travi, angolari, travetti e altri supporti strutturali.