NVENT ERICO - ERI336420 P/CABLE CLAMP,S304,3/4 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20.4...25 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Befestigungsart - sonstige
Geschlossen - ja
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4018292364201
Artikelnummer
ERI336420
Herstellernummer
336420
Hersteller
ERI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20.4...25 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Befestigungsart:
sonstige
Geschlossen:
ja
Farbe:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta.