NVENT ERICO - ERI336210 F PROTECTOR MFUNC C-CL,STEEL,HD,M8 SCR - 336210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Schlüsselweite - 28 mm
Packung
100 ST
EAN
4018292362108
Artikelnummer
ERI336210
Herstellernummer
336210
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Schlüsselweite:
28 mm
Protettore flangia per morsetto C multi-funzione, Acciaio, HD, M8 Vite




