NVENT ERICO - ERI336190 SQNUT MFUNCT C-CLAMP,S304,M8 ROD - 336190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Mit Feder - nein
Packung
100 ST
EAN
4018292361903
Artikelnummer
ERI336190
Herstellernummer
336190
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Feder:
nein
Dado adattatore quadrato per morsetto C in acciaio con apertura larga. Aggancio esatto nei morsetti a C; i dadi non ruotano durante l’installazione.


