NVENT ERICO - ERI336180 SQNUT MFUNCT C-CLAMP,S304,M6 ROD - 336180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Mit Feder - nein
Packung
100 ST
EAN
4018292361804
Artikelnummer
ERI336180
Herstellernummer
336180
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Feder:
nein
Dado adattatore quadrato per morsetto C in acciaio con apertura larga. Aggancio esatto nei morsetti a C; i dadi non ruotano durante l’installazione.


