Startseite

NVENT ERICO - ERI336170 SQNUT MFUNCT C-CLAMP,STEEL,HD,M8 ROD - 336170

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI336170 SQNUT MFUNCT C-CLAMP,STEEL,HD,M8 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4018292361705

Artikelnummer

ERI336170

Herstellernummer

336170

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

nein

Dado adattatore quadrato per morsetto C in acciaio con apertura larga. Aggancio esatto nei morsetti a C; i dadi non ruotano durante l’installazione.