NVENT ERICO - ERI336140 MULTI-FUNCTION C-CLAMP,S304,17?30MM FL - 336140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - durchlaufend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Geeignet für Flanschstärke - 0...30 mm
Packung
100 ST
EAN
4018292361408
Artikelnummer
ERI336140
Herstellernummer
336140
Hersteller
ERI
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
0...30 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Bohrungsdurchmesser:
14 mm
Zulässige Nutzlast:
1100 N


