Startseite

NVENT ERICO - ERI336130 MULTI-FUNCTION C-CLAMP,S304,4?20MM FL - 336130

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI336130 MULTI-FUNCTION C-CLAMP,S304,4?20MM FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...20 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4018292361309

Artikelnummer

ERI336130

Herstellernummer

336130

Hersteller

ERI

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Flanschstärke:

0...20 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Bohrungsdurchmesser:

14 mm

Zulässige Nutzlast:

1100 N

Morsetto multifunzione. Utilizzare con morsetto per cavo/conduit/tubo o con una rondella quadrata per morsetti a C multifunzione.