NVENT ERICO - ERI336060 OSM EYE BOLT,M10 SCR,30MM SCR,14MM D - 336060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Ösen-Innendurchmesser - 14 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
EAN
4018292360609
Artikelnummer
ERI336060
Herstellernummer
336060
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Ösen-Innendurchmesser:
14 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Vollgewinde:
ja
Schwenkbar:
nein
Permette il fissaggio di catenella o cavo alla struttura.


