Startseite

NVENT ERICO - ERI335200 ECN NUTC-CHANNEL E5,S304,M6 ROD - 335200

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI335200 ECN NUTC-CHANNEL E5,S304,M6 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4018292352000

Artikelnummer

ERI335200

Herstellernummer

335200

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

nein

ECN Dado per profilato C E5, S304, M6 Barra