Startseite

NVENT ERICO - ERI335150 ECN SQUARE NUTC-CHANNEL E5,ST,HD - 335150

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI335150 ECN SQUARE NUTC-CHANNEL E5,ST,HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893351538

Artikelnummer

ERI335150

Herstellernummer

335150

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Feder:

nein

Per applicazioni pesanti.