NVENT ERICO - ERI330610 HD STRUT BEAM CLAMP,S304,3?30MM FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Geeignet für Flanschstärke - 0...35 mm
Packung
20 ST
EAN
8711893306125
Artikelnummer
ERI330610
Herstellernummer
330610
Hersteller
ERI
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
0...35 mm
Idoneo per il montaggio di profili strut.