Startseite

NVENT ERICO - ERI315350 ECN NUTC-CHANNEL E0/E0L/E1,M10 ROD - 315350

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI315350 ECN NUTC-CHANNEL E0/E0L/E1,M10 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Feder - nein

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893001150

Artikelnummer

ERI315350

Herstellernummer

315350

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Feder:

nein

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (imperial):

3/8 Zoll

ECN Dado per profilato C E0/E0L/E1, M10 Barra