Startseite

NVENT ERICO - ERI315340 ECN NUTC-CHANNEL E0/E0L/E1,M8 ROD - 315340

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI315340 ECN NUTC-CHANNEL E0/E0L/E1,M8 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - nein

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893005653

Artikelnummer

ERI315340

Herstellernummer

315340

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

nein

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (imperial):

5/16 Zoll

ECN Dado per profilato C E0/E0L/E1, M8 Barra