Startseite

NVENT ERICO - ERI315160 STRUT NUT OUT SPRING,S316,M10 ROD,8MM - 315160

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI315160 STRUT NUT OUT SPRING,S316,M10 ROD,8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893151640

Artikelnummer

ERI315160

Herstellernummer

315160

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Feder:

nein

Dado profilo strut senza molla, S316, M10 Barra, 8 mm