NVENT ERICO - ERI315150 STRUT NUT OUT SPRING,S316,M8 ROD,6MM - 315150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 8
Mit Feder - nein
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
EAN
8711893151541
Artikelnummer
ERI315150
Herstellernummer
315150
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Feder:
nein
Gewindeart:
metrisch
Dado profilo strut senza molla, S316, M8 Barra, 6 mm


