NVENT ERICO - ERI315140 STRUT NUT OUT SPRING,S316,M6 ROD,6MM - 315140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Mit Feder - nein
Packung
100 ST
EAN
8711893151442
Artikelnummer
ERI315140
Herstellernummer
315140
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Feder:
nein
Dado profilo strut senza molla, S316, M6 Barra, 6 mm


