Startseite

NVENT ERICO - ERI315020 STRUT NUT OUT SPRING,ST,HD,M10 ROD,8MM - 315020

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI315020 STRUT NUT OUT SPRING,ST,HD,M10 ROD,8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893150247

Artikelnummer

ERI315020

Herstellernummer

315020

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Feder:

nein

Dado profilo strut senza molla, Acciaio, HD, M10 Barra, 8 mm