Startseite

NVENT ERICO - ERI315000 STRUT NUT OUT SPRING,ST,HD,M6 ROD,6MM - 315000

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI315000 STRUT NUT OUT SPRING,ST,HD,M6 ROD,6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893150049

Artikelnummer

ERI315000

Herstellernummer

315000

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

nein

Dado profilo strut senza molla, Acciaio, HD, M6 Barra, 6 mm