NVENT ERICO - ERI314995 STRUT NUT OUT SPRING,ST,EG,M6 ROD,6MM - 314995

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Mit Feder - nein
Packung
100 ST
EAN
8711893028072
Artikelnummer
ERI314995
Herstellernummer
314995
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Feder:
nein
Dado profilo strut senza molla, Acciaio, EG, M6 Barra, 6 mm


