NVENT ERICO - ERI312190 U-CHAN.CANT ARM,PERF.BRACE,1,000X30X30X3 - 312190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 1000 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Schienenbreite - 30 mm
Schienenhöhe - 30 mm
Packung
5 ST
EAN
8711893021646
Artikelnummer
ERI312190
Herstellernummer
312190
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schienenbreite:
30 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Doppelseitig:
nein
Lackiert:
nein
Mit Mennige gestrichen:
nein
Schlitzbreite:
11 mm
Beschichtet:
nein
Materialstärke:
3 mm
Lochung:
ja
Braccio a sbalzo con profilo a U e saetta di rinforzo. Design forato/asolato.


