Startseite

NVENT ERICO - ERI312170 U-CHAN.CANT ARM,PERF.BRACE,600X30X30X3 - 312170

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI312170 U-CHAN.CANT ARM,PERF.BRACE,600X30X30X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 600 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Schienenbreite - 30 mm

  • Schienenhöhe - 30 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8711893021622

Artikelnummer

ERI312170

Herstellernummer

312170

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Länge:

600 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schienenbreite:

30 mm

Schienenhöhe:

30 mm

Doppelseitig:

nein

Lackiert:

nein

Mit Mennige gestrichen:

nein

Schlitzbreite:

11 mm

Beschichtet:

nein

Materialstärke:

3 mm

Lochung:

ja

Braccio a sbalzo con profilo a U e saetta di rinforzo. Design forato/asolato.