NVENT ERICO - ERI310221 STRUT CHAN T.AA,SLOT,STE,HD,3MX82X41X2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
5 ST
EAN
8711893026092
Artikelnummer
ERI310221
Herstellernummer
310221
Hersteller
ERI
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Doppelprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
14 mm
Profilato formato a freddo, asolato. Saldato schiena contro schiena.