Startseite

NVENT ERICO - ERI198210 NON-INS SOLID COND,COP,TINNED,100 M,50,2 - 198210

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI198210 NON-INS SOLID COND,COP,TINNED,100 M,50,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Querschnitt - 50.2 mm²

  • Außendurchmesser - 8 mm

  • Oberflächenschutz - verzinnt

  • Ummantelungswerkstoff - ohne

Packung

  • 1 M

EAN

8711893019117

Artikelnummer

ERI198210

Herstellernummer

198210

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Kupfer

Querschnitt:

50.2 mm²

Außendurchmesser:

8 mm

Oberflächenschutz:

verzinnt

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Cavo rigido per una vasta gamma di applicazioni. Disponibile con dimensioni bobina ridotte per comodità. Le parti LPA ed LPC sono utilizzate per la calata del sistema di protezione contro i fulmini o per applicazioni di messa a terra.