NVENT ERICO - ERI198160 NON-INS SOL COND,COPPER,BARE,100 M,50,2M - 198160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Querschnitt - 50.2 mm²
Außendurchmesser - 8 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ummantelungswerkstoff - ohne
Packung
1 M
EAN
8711893019094
Artikelnummer
ERI198160
Herstellernummer
198160
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Kupfer
Querschnitt:
50.2 mm²
Außendurchmesser:
8 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Cavo rigido per una vasta gamma di applicazioni. Disponibile con dimensioni bobina ridotte per comodità. Le parti LPA ed LPC sono utilizzate per la calata del sistema di protezione contro i fulmini o per applicazioni di messa a terra.


