Startseite

NVENT ERICO - ERI196730 SLK LOCKING DEVICE,3MM WIRE - 196730

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI196730 SLK LOCKING DEVICE,3MM WIRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 200 ST

EAN

8711893148190

Artikelnummer

ERI196730

Herstellernummer

196730

Hersteller

ERI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

la regolazione push / pull keyless senza utensili permette facili regolazioni. Il dispositivo di bloccaggio a profilo sottile minimizza l'impatto visivo. L'angolo del cavo di 90° permette di posizionare il meccanismo di bloccaggio piu' vicino al carico. I tubetti di rilascio keyless senza utensili sono facili da utilizzare anche con i guanti. Meccanismo di chiusura in due sensi permette la regolazione in altezza semplice.