Startseite

NVENT ERICO - ERI196630 SLK LOOP,1.5MM WIRE,3 M LENGTH - 196630

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI196630 SLK LOOP,1.5MM WIRE,3 M LENGTH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Schleife

  • Zulässige Nutzlast - 97.5 kg

  • Kabeldurchmesser - 1.5 mm

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink

  • Kabelmaterial - Stahl

Packung

  • 15 ST

EAN

8711893144543

Artikelnummer

ERI196630

Herstellernummer

196630

Hersteller

ERI

Endbefestigung:

mit Schleife

Zulässige Nutzlast:

97.5 kg

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zink

Kabelmaterial:

Stahl

Kabellänge:

3 m

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale ad anello pre-assemblato. Soluzione semplice e flessibile per agganciarsi alla struttura dell'edificio. Passare il cavo intorno alla struttura quindi attraverso l'anello per una veloce installazione. Ideale per fissaggi su putrelle, travi e altri elementi strutturali in qualsiasi materiale. Perfetto per utilizzi in spazi ristretti e confinati. L'anello si aggancia direttamente a tubi canalizzazioni per trattamento aria.