NVENT ERICO - ERI196568 SPEEDLINK SLK THR STUD END,1.5MMW,3M L,M - 196568

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Gewindeende
Zulässige Nutzlast - 97.5 kg
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink
Kabelmaterial - Stahl
Packung
20 ST
EAN
8711893138115
Artikelnummer
ERI196568
Herstellernummer
196568
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
mit Gewindeende
Zulässige Nutzlast:
97.5 kg
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zink
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
3 m
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale con barra filettata pre-assemblata. Si fissa direttamente a tasselli con filetto interno o accessori con fori filettati. Si collega a strutture a trapezio, corpi illuminanti, dispositivi HVAC o cartellonistica.


