Startseite

NVENT ERICO - ERI196564 SPEEDLINK SLK THR STUD END,1.5MMW,1 ML,M - 196564

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI196564 SPEEDLINK SLK THR STUD END,1.5MMW,1 ML,M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Gewindeende

  • Zulässige Nutzlast - 97.5 kg

  • Kabeldurchmesser - 1.5 mm

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink

  • Kabelmaterial - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

8711893138061

Artikelnummer

ERI196564

Herstellernummer

196564

Hersteller

ERI

Endbefestigung:

mit Gewindeende

Zulässige Nutzlast:

97.5 kg

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zink

Kabelmaterial:

Stahl

Kabellänge:

1 m

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale con barra filettata pre-assemblata. Si fissa direttamente a tasselli con filetto interno o accessori con fori filettati. Si collega a strutture a trapezio, corpi illuminanti, dispositivi HVAC o cartellonistica.