NVENT ERICO - ERI196540 SLK HOOK,2MM WIRE,5 M LENGTH - 196540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schnellklickhaken
Zulässige Nutzlast - 220 kg
Kabeldurchmesser - 2 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink
Kabelmaterial - Stahl
Packung
10 ST
EAN
8711893137774
Artikelnummer
ERI196540
Herstellernummer
196540
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Zulässige Nutzlast:
220 kg
Kabeldurchmesser:
2 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zink
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
5 m
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale a gancio pre-assemblato. Si aggancia ad una vasta gamma di fissaggi nVent CADDY. Si fissa alla struttura dell'edificio o all'oggetto da sospendere avvolgendo il cavo ed assicurandolocon il gancio. Facile da rimuovere per applicazioni che richiedono manutenzioni periodiche. La molla di ritegno fornisce una connessione sicura. Inserire il cavo attraverso il foro e usare il lato inferiore come fine corsa. Disponibile anche nella configurazione ad Y con due ganci.


