Startseite

NVENT ERICO - ERI196538 SLK HOOK,2MM WIRE,2 M LENGTH - 196538

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI196538 SLK HOOK,2MM WIRE,2 M LENGTH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Schnellklickhaken

  • Zulässige Nutzlast - 220 kg

  • Kabeldurchmesser - 2 mm

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink

  • Kabelmaterial - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893137750

Artikelnummer

ERI196538

Herstellernummer

196538

Hersteller

ERI

Endbefestigung:

mit Schnellklickhaken

Zulässige Nutzlast:

220 kg

Kabeldurchmesser:

2 mm

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zink

Kabelmaterial:

Stahl

Kabellänge:

2 m

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale a gancio pre-assemblato. Si aggancia ad una vasta gamma di fissaggi nVent CADDY. Si fissa alla struttura dell'edificio o all'oggetto da sospendere avvolgendo il cavo ed assicurandolocon il gancio. Facile da rimuovere per applicazioni che richiedono manutenzioni periodiche. La molla di ritegno fornisce una connessione sicura. Inserire il cavo attraverso il foro e usare il lato inferiore come fine corsa. Disponibile anche nella configurazione ad Y con due ganci.