NVENT ERICO - ERI196522 SPEEDLINK SLK TOG,1.5MMW,2 M L - 196522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Queranker
Zulässige Nutzlast - 0 kg
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink
Kabelmaterial - Stahl
Packung
20 ST
EAN
8711893135268
Artikelnummer
ERI196522
Herstellernummer
196522
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
mit Queranker
Zulässige Nutzlast:
0 kg
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zink
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
2 m
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale ad ancoretta pre-assemblato. Si fissa a fori passanti in una varietà di strutture o dispositivi sospesi. Ideale per il supporto di apparecchi di illuminazione. Disponibile anche nella configurazione ancoretta ad Y.