NVENT ERICO - ERI196514 SLK LOOP,1.5MM WIRE,2 M LENGTH - 196514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schleife
Zulässige Nutzlast - 97.5 kg
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink
Kabelmaterial - Stahl
Packung
20 ST
EAN
8711893137576
Artikelnummer
ERI196514
Herstellernummer
196514
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
mit Schleife
Zulässige Nutzlast:
97.5 kg
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zink
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
2 m
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale ad anello pre-assemblato. Soluzione semplice e flessibile per agganciarsi alla struttura dell'edificio. Passare il cavo intorno alla struttura quindi attraverso l'anello per una veloce installazione. Ideale per fissaggi su putrelle, travi e altri elementi strutturali in qualsiasi materiale. Perfetto per utilizzi in spazi ristretti e confinati. L'anello si aggancia direttamente a tubi canalizzazioni per trattamento aria.


