NVENT ERICO - ERI196510 SLK HOOK,1.5MM WIRE,3 M LENGTH - 196510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schnellklickhaken
Zulässige Nutzlast - 97.5 kg
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink
Kabelmaterial - Stahl
Packung
20 ST
EAN
8711893137538
Artikelnummer
ERI196510
Herstellernummer
196510
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Zulässige Nutzlast:
97.5 kg
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zink
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
3 m
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale a gancio pre-assemblato. Si aggancia ad una vasta gamma di fissaggi nVent CADDY. Si fissa alla struttura dell'edificio o all'oggetto da sospendere avvolgendo il cavo ed assicurandolocon il gancio. Facile da rimuovere per applicazioni che richiedono manutenzioni periodiche. La molla di ritegno fornisce una connessione sicura. Inserire il cavo attraverso il foro e usare il lato inferiore come fine corsa. Disponibile anche nella configurazione ad Y con due ganci.


