NVENT ERICO - ERI196503 SPEEDLINK SLK ANGLE BRACK.,1.5MMW,5 M L - 196503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - sonstige
Zulässige Nutzlast - 97.5 kg
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink
Kabelmaterial - Stahl
Packung
20 ST
EAN
8711893137453
Artikelnummer
ERI196503
Herstellernummer
196503
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
sonstige
Zulässige Nutzlast:
97.5 kg
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zink
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
5 m
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e staffa terminale ad angolo pre-assemblata. Ideale per il fissaggio su cemento, acciaio o superfici in legno. Semplice alternativa alla catenella e la sua ferramenta.