Startseite

NVENT ERICO - ERI196502 SPEEDLINK SLK ANGLE BRACK.,1.5MMW,3 M L - 196502

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI196502 SPEEDLINK SLK ANGLE BRACK.,1.5MMW,3 M L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - sonstige

  • Zulässige Nutzlast - 97.5 kg

  • Kabeldurchmesser - 1.5 mm

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink

  • Kabelmaterial - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

8711893137446

Artikelnummer

ERI196502

Herstellernummer

196502

Hersteller

ERI

Endbefestigung:

sonstige

Zulässige Nutzlast:

97.5 kg

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zink

Kabelmaterial:

Stahl

Kabellänge:

3 m

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e staffa terminale ad angolo pre-assemblata. Ideale per il fissaggio su cemento, acciaio o superfici in legno. Semplice alternativa alla catenella e la sua ferramenta.