Startseite

NVENT ERICO - ERI196028 SPEEDLINK SLDM HOOK,1.5MMW,1 M L - 196028

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI196028 SPEEDLINK SLDM HOOK,1.5MMW,1 M L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Schnellklickhaken

  • Zulässige Nutzlast - 97.5 kg

  • Kabeldurchmesser - 1.5 mm

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Stahl

  • Kabelmaterial - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

8711893053548

Artikelnummer

ERI196028

Herstellernummer

196028

Hersteller

ERI

Endbefestigung:

mit Schnellklickhaken

Zulässige Nutzlast:

97.5 kg

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Stahl

Kabelmaterial:

Stahl

Kabellänge:

1 m

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale a gancio pre-assemblato. Ideale per sospendere apparecchi illuminanti, canalizzazioni aria ed altri accessori di installazione. Elegante, le ridotte dimensioni del dispositivo di bloccaggio riducono l'impatto visivo. Dispositivo di bloccaggio senza utensili è regolabile anche dopo l'installazione.