NVENT ERICO - ERI196008 LD LOCKING DEVICE,1.5MM WIRE - 196008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannseildurchmesser - 1.5...1.5 mm
Anzahl der Kabel - 0
Ausführung - nicht isoliert
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
200 ST
EAN
8711893053470
Artikelnummer
ERI196008
Herstellernummer
196008
Hersteller
ERI
Spannseildurchmesser:
1.5...1.5 mm
Anzahl der Kabel:
0
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Il dispositivo di bloccaggio a profilo sottile minimizza l'impatto visivo. Adatto per cavi nVent CADDY Speed Link da 1,5 mm di diametro.


