NVENT ERICO - ERI195960 SPEEDLINK Y-TOG EYELET EXT,1.5MMW,500MMY - 195960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässige Nutzlast - 97.5 kg
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Stahl
Kabelmaterial - Stahl
Kabellänge - 0.5 m
Packung
20 ST
EAN
8711893040968
Artikelnummer
ERI195960
Herstellernummer
195960
Hersteller
ERI
Zulässige Nutzlast:
97.5 kg
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Stahl
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
0.5 m
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Si fissa a fori passanti in una varietà di strutture o dispositivi sospesi. Ideale per il supporto di apparecchi di illuminazione. Il design a Y offre una migliore stabilita' al sistema.


