NVENT ERICO - ERI195940 SPEEDLINK LD HOOK,S304,1.5MMW,5 M L - 195940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schnellklickhaken
Art des Endanschlusses - Haken
Zulässige Nutzlast - 19.5 kg
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - rostfreier Stahl
Packung
2 ST
EAN
8711893038941
Artikelnummer
ERI195940
Herstellernummer
195940
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Art des Endanschlusses:
Haken
Zulässige Nutzlast:
19.5 kg
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
rostfreier Stahl
Kabelmaterial:
rostfreier Stahl
Kabellänge:
5 m
Farbe:
Edelstahl
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Geeignet für Funktionserhalt:
nein









