Startseite

NVENT ERICO - ERI195861 MC/AC CABLE CLIP,12.7?18.2 MM OD - 195861

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI195861 MC/AC CABLE CLIP,12.7?18.2 MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Geeignet für Flanschstärke - 1.5...3 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 12.7...18.2 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893016192

Artikelnummer

ERI195861

Herstellernummer

195861

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Befestigungsart:

Kantenclip

Geeignet für Flanschstärke:

1.5...3 mm

Werkstoff:

Stahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

12.7...18.2 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Fissaggio per cavo elettrico in acciaio armonico. Permette il fissaggio del cavo elettrico sul cavetto in acciaio nVent CADDY Speed Link.