Startseite

NVENT ERICO - ERI195860 MC/AC CABLE CLIP,11.8?14.2 MM OD - 195860

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI195860 MC/AC CABLE CLIP,11.8?14.2 MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Geeignet für Flanschstärke - 1.5...3 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 11.8...14.2 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893016185

Artikelnummer

ERI195860

Herstellernummer

195860

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Befestigungsart:

Kantenclip

Geeignet für Flanschstärke:

1.5...3 mm

Werkstoff:

Stahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

11.8...14.2 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Fissaggio per cavo elettrico in acciaio armonico. Permette il fissaggio del cavo elettrico sul cavetto in acciaio nVent CADDY Speed Link.