Startseite

NVENT ERICO - ERI195858 WOOD FIXING EYE SCREW - 195858

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI195858 WOOD FIXING EYE SCREW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schaftdurchmesser - 6 mm

  • Schaftlänge - 32 mm

  • Ösen-Innendurchmesser - 8.75 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893021844

Artikelnummer

ERI195858

Herstellernummer

195858

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schaftdurchmesser:

6 mm

Schaftlänge:

32 mm

Ösen-Innendurchmesser:

8.75 mm

occhiello filettato • con filettatura per legno • modello universale per cavo o moschettone • finitura: zincatura a caldo