NVENT ERICO - ERI188480 METAL STUD PUNCHEASY SNAP GROMMET - 188480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Ausführung - nur Stempel
Lochbreite - 34.1 mm
Lochdurchmesser - 34.1 mm
Packung
1 ST
EAN
8711893041170
Artikelnummer
ERI188480
Herstellernummer
188480
Hersteller
ERI
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Lochbreite:
34.1 mm
Lochdurchmesser:
34.1 mm
Lochhöhe:
34.1 mm
Betätigungsart hydraulisch:
nein
Betätigungsart mechanisch:
ja
Esegue fori di dimensioni standard nei montanti in metallo. Anello di guarnizione a scatto si aggancia facilmente al foro perforato. Maniglie imbottite significano meno fatica per l’operatore e una manipolazione più comoda. Il design dello strumento con impugnature spostate consente l’uso della perforatrice in spazi ristretti e su pareti perpendicolari vicine. La perforatrice leggera facilita il posizionamento preciso dei fori. I componenti degli strumenti in acciaio indurito rimangono affilati più a lungo con conseguenti minori sostituzioni.


