NVENT ERICO - ERI188470 EASY SNAP GROMMET,33MM OD - 188470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 0...33 mm
Ausführung - offen
Bohrungsdurchmesser - 33 mm
Kabeleinführung - Langloch
Geeignet für Kabelverschraubung - nein
Packung
100 ST
EAN
8711893041163
Artikelnummer
ERI188470
Herstellernummer
188470
Hersteller
ERI
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0...33 mm
Ausführung:
offen
Bohrungsdurchmesser:
33 mm
Kabeleinführung:
Langloch
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Schrumpftechnik:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Wasserdicht:
nein
Feuerfest:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Gasdicht:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt


