Startseite

NVENT ERICO - ERI187760 SC CABLE SNAP CLIP,4?7MM FL,9?10MM OD - 187760

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI187760 SC CABLE SNAP CLIP,4?7MM FL,9?10MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 4...7 mm

  • Werkstoff - Federstahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 9...10 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893877649

Artikelnummer

ERI187760

Herstellernummer

187760

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

4...7 mm

Werkstoff:

Federstahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

9...10 mm

Fissa facilmente il cavo alle flange. Per l’installazione è necessario solo un martello.