NVENT ERICO - ERI187510 SC CABLE SNAP CLIP,2?4MM FL,6?7MM OD - 187510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Befestigungsart - klemmen
Geeignet für Flanschstärke - 2...4 mm
Werkstoff - Federstahl
Rohr-/Kabeldurchmesser - 6...7 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893875140
Artikelnummer
ERI187510
Herstellernummer
187510
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
2...4 mm
Werkstoff:
Federstahl
Rohr-/Kabeldurchmesser:
6...7 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein


